外径A(Φmm)50寸法F(mm)10.5寸法G(mm)18寸法L(mm)21軸穴径D1(Φmm)18軸穴径D2(Φmm)18全長W(mm)71常用トルク(N・m)15許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.2材質(本体)SUS316L質量(g)750タイプ高フレキシブル種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30慣性モーメント(kg・m2)2.8×10-4ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)8