曜日別特売
XSTS-63C-22-28 カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37498885

カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径D122(Φmm)
軸穴径D228(Φmm)
外径A63(Φmm)
全長W90(mm)
内容量1個注文コード37498885品番XSTS-63C-22-28
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
外径A(Φmm)63寸法F(mm)13寸法G(mm)24寸法L(mm)26軸穴径D1(Φmm)22軸穴径D2(Φmm)28全長W(mm)90常用トルク(N・m)35許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.2材質(本体)SUS316L質量(g)1400タイプ高フレキシブル種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)30最大トルク(N・m)70慣性モーメント(kg・m2)8.8×10-4ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする