※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2C20M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37499622 品番 CM2C20M-50Z
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ロッド先端金具(-) オプションなし 揺動受け金具(-) オプションなし ストローク(mm)50 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする