※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2C20M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 注文コード37499638 品番CM2C20M-25Z-NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,760
この商品はロッド先端金具など3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱 ストローク(mm)25 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする