※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2C20M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37499647 品番 CM2C20M-50Z-NV
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱 ストローク(mm)50 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする