NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MWSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
2
軸穴径D2(Φmm)
2
全長W(mm)
10
注文コード
37503645
品番
MWS-8-2-2
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
8
寸法F(mm)
1.7
寸法L(mm)
3.4
軸穴径D1(Φmm)
2
軸穴径D2(Φmm)
2
全長W(mm)
10
常用トルク(N・m)
0.1
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
78000
材質(本体)
A2017
質量(g)
1
種類
スリットタイプ
最大軸穴径(mm)
4
最大トルク(N・m)
0.2
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.0×10
-8
ねじ寸法M
M2
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
24
軸方向変位(mm)
±0.1
ねじ締付トルク(N・m)
0.3