NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MWSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
4
軸穴径D2(Φmm)
4
全長W(mm)
14
注文コード
37503663
品番
MWS-12-4-4
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
12
寸法F(mm)
2.5
寸法L(mm)
5.2
軸穴径D1(Φmm)
4
軸穴径D2(Φmm)
4
全長W(mm)
14
常用トルク(N・m)
0.4
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
52000
材質(本体)
A2017
質量(g)
3.1
種類
スリットタイプ
最大軸穴径(mm)
6
最大トルク(N・m)
0.8
慣性モーメント(kg・m
2
)
7.0×10
-8
ねじ寸法M
M2.5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
80
軸方向変位(mm)
±0.1
ねじ締付トルク(N・m)
0.5