曜日別特売
MDW-63C-17×25 カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37506822

カプリコン MDWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径D117(Φmm)
軸穴径D225(Φmm)
外径A63(Φmm)
全長W61(mm)
内容量1個注文コード37506822品番MDW-63C-17×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900
外径A(Φmm)63寸法E(Φmm)35寸法F(mm)7寸法G(mm)24寸法L(mm)20軸穴径D1(Φmm)17軸穴径D2(Φmm)25全長W(mm)61常用トルク(N・m)12.5許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)30最大トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37506822MDW-63C-17×2507222135MDW-63C-17-25MDW-63C-17×25 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 07222135カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする