外径A(Φmm)50寸法F(mm)6寸法G(mm)18寸法L(mm)18軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)22全長W(mm)42常用トルク(N・m)9許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)140種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)25最大トルク(N・m)18慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-5ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)7