※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2D20V)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
クッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37509517
品番
CM2D20V-75AZ
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クッション
(A) エアクッション
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード