曜日別特売
MJT-30-BL-11-14 カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社) 37512797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-30-BL-11-14 カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社) 37512797
MJT-30-BL-11-14 カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社) 37512797

カプリコン MJTシリーズ MJT-30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)14スリーブタイプBL注文コード37512797品番MJT-30-BL-11-14
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
外径A(Φmm)30寸法B(mm)10寸法C(mm)1.5寸法F(mm)5.5寸法G(mm)-寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)35常用トルク(N・m)4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-30材質(本体)A2017質量(g)44タイプセットスクリュー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)46軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7スリーブタイプBL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする