NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
21000
サイズ
MJT-30
材質(本体)
A2017
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
16
軸方向変位(mm)
0~+1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
573
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37512736
MJT-30-BL-10-10
30
10
1.5
5.5
-
11
10
10
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37512745
MJT-30-BL-10-11
30
10
1.5
5.5
-
11
10
11
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512754
MJT-30-BL-10-12
30
10
1.5
5.5
-
11
10
12
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37512763
MJT-30-BL-10-14
30
10
1.5
5.5
-
11
10
14
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512772
MJT-30-BL-11-11
30
10
1.5
5.5
-
11
11
11
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512781
MJT-30-BL-11-12
30
10
1.5
5.5
-
11
11
12
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512797
MJT-30-BL-11-14
30
10
1.5
5.5
-
11
11
14
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37512806
MJT-30-BL-12-12
30
10
1.5
5.5
-
11
12
12
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37512815
MJT-30-BL-12-14
30
10
1.5
5.5
-
11
12
14
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512824
MJT-30-BL-14-14
30
10
1.5
5.5
-
11
14
14
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512587
MJT-30-BL-7-10
30
10
1.5
5.5
-
11
7
10
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37512596
MJT-30-BL-7-11
30
10
1.5
5.5
-
11
7
11
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512605
MJT-30-BL-7-12
30
10
1.5
5.5
-
11
7
12
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37512614
MJT-30-BL-7-14
30
10
1.5
5.5
-
11
7
14
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512553
MJT-30-BL-7-7
30
10
1.5
5.5
-
11
7
7
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512562
MJT-30-BL-7-8
30
10
1.5
5.5
-
11
7
8
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512571
MJT-30-BL-7-9.525
30
10
1.5
5.5
-
11
7
9.525
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512641
MJT-30-BL-8-10
30
10
1.5
5.5
-
11
8
10
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37512657
MJT-30-BL-8-11
30
10
1.5
5.5
-
11
8
11
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512666
MJT-30-BL-8-12
30
10
1.5
5.5
-
11
8
12
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37512675
MJT-30-BL-8-14
30
10
1.5
5.5
-
11
8
14
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512623
MJT-30-BL-8-8
30
10
1.5
5.5
-
11
8
8
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512632
MJT-30-BL-8-9.525
30
10
1.5
5.5
-
11
8
9.525
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512693
MJT-30-BL-9.525-10
30
10
1.5
5.5
-
11
9.525
10
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512702
MJT-30-BL-9.525-11
30
10
1.5
5.5
-
11
9.525
11
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512711
MJT-30-BL-9.525-12
30
10
1.5
5.5
-
11
9.525
12
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512727
MJT-30-BL-9.525-14
30
10
1.5
5.5
-
11
9.525
14
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37512684
MJT-30-BL-9.525-9.525
30
10
1.5
5.5
-
11
9.525
9.525
35
4
0.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519632
MJT-30C-BL-10-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
10
10
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
37519641
MJT-30C-BL-10-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
10
11
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519657
MJT-30C-BL-10-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
10
12
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519666
MJT-30C-BL-11-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
11
11
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519675
MJT-30C-BL-11-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
11
12
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519684
MJT-30C-BL-12-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
12
12
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519517
MJT-30C-BL-7-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
10
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519526
MJT-30C-BL-7-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
11
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519535
MJT-30C-BL-7-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
12
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519483
MJT-30C-BL-7-7
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
7
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519492
MJT-30C-BL-7-8
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
8
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519501
MJT-30C-BL-7-9.525
30
10
1.5
5.5
10/11
11
7
9.525
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519562
MJT-30C-BL-8-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
8
10
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37519571
MJT-30C-BL-8-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
8
11
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519587
MJT-30C-BL-8-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
8
12
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519544
MJT-30C-BL-8-8
30
10
1.5
5.5
10/11
11
8
8
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519553
MJT-30C-BL-8-9.525
30
10
1.5
5.5
10/11
11
8
9.525
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519605
MJT-30C-BL-9.525-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
9.525
10
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519614
MJT-30C-BL-9.525-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
9.525
11
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519623
MJT-30C-BL-9.525-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
9.525
12
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37519596
MJT-30C-BL-9.525-9.525
30
10
1.5
5.5
10/11
11
9.525
9.525
35
4
0.2
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522633
MJT-30CK-BL-10-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
10
10
35
4
0.2
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ