※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
8
軸穴径D2(Φmm)
10
スリーブタイプ
BL
注文コード
37519562
品番
MJT-30C-BL-8-10
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプ
など
573
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
30
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
1.5
寸法F(mm)
5.5
寸法G(mm)
10/11
寸法L(mm)
11
軸穴径D1(Φmm)
8
軸穴径D2(Φmm)
10
全長W(mm)
35
常用トルク(N・m)
4
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
21000
許容偏心(mm)
0.2
サイズ
MJT-30
材質(本体)
A2017
質量(g)
42
タイプ
クランピング
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
16
最大トルク(N・m)
8
慣性モーメント(kg・m
2
)
6.0×10
-6
ねじ寸法M
M4/M3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
46
軸方向変位(mm)
0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)
2.5/1.5
スリーブタイプ
BL