曜日別特売
MSF-16-SLV カプリコン MSFシリーズ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 37531261

カプリコン MSFシリーズ用スリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード37531261品番MSF-16-SLV
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
種類関連商品寸法A(Φmm)16寸法C(mm)11寸法D(mm)6/6寸法K(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする