NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MPFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法t(mm)
1.5
1.5
2
2.5
寸法B(mm)
14
14
20
25
軸穴径D(Φmm)
6
4
5
6
6.35
8
9.525
10
12
14
15
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37532984
品番
MPF-32-6
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
14
寸法F(mm)
1.5
寸法G(mm)
3.5
寸法W(mm)
8
寸法t(mm)
1.5
軸穴径D(Φmm)
6
材質(本体)
A2017
質量(g)
5.2
種類
関連商品
慣性モーメント(kg・m
2
)
5.1×10
-7
ねじ寸法M
M3