曜日別特売
L070-S-12H7-16H7 ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社) 37533745

L070-S-12H7-16H7 ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社) 37533745
L070-S-12H7-16H7 ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社) 37533745

ジョーマックス L070

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)12
軸穴径D2(Φmm)16
キー溝D1側b(mm)4
常用トルク(N・m)3.6
内容量1個注文コード37533745品番L070-S-12H7-16H7
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
外径A(Φmm)34.4寸法C(Φmm)35.1寸法F(mm)8寸法L(mm)19寸法T(mm)10.7寸法n(mm)2キー溝D1側b(mm)4キー溝D1側t(mm)1.8キー溝D2側b(mm)5キー溝D2側t(mm)2.3軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)16全長W(mm)50.2常用トルク(N・m)3.6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.38質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19最大トルク(N・m)7.6慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-5ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)77.7軸穴径公差D1:H7 D2:H7材質(スパイダー)NBR軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5スパイダタイプ1キー溝D1側呼び寸法4×4キー溝D2側呼び寸法5×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする