外径A(Φmm)53.6寸法C(Φmm)53.9寸法E(Φmm)22.4寸法F(mm)11.2寸法L(mm)20.7寸法T(mm)11.2寸法n(mm)3寸法s(mm)4.6キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)6キー溝D2側t(mm)2.8軸穴径D1(Φmm)18軸穴径D2(Φmm)19全長W(mm)54.6常用トルク(N・m)9.8許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.38質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25最大トルク(N・m)20.9慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-4ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)317軸穴径公差D1:H7 D2:H7材質(スパイダー)NBR軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7スパイダタイプ2キー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法6×6