曜日別特売
L070-B-17H7-17H7 ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社) 37542592

L070-B-17H7-17H7 ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社) 37542592
L070-B-17H7-17H7 ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社) 37542592

ジョーマックス L070

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)17
軸穴径D2(Φmm)17
キー溝D1側b(mm)5
常用トルク(N・m)9.4
内容量1個注文コード37542592品番L070-B-17H7-17H7
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
外径A(Φmm)34.4寸法F(mm)8寸法L(mm)19寸法e(Φmm)12.7寸法n(mm)2寸法t(mm)10.3キー溝D1側b(mm)5キー溝D1側t(mm)2.3キー溝D2側b(mm)5キー溝D2側t(mm)2.3軸穴径D1(Φmm)17軸穴径D2(Φmm)17全長W(mm)50.2常用トルク(N・m)9.4許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19最大トルク(N・m)19.8慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-3ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)2133軸穴径公差D1:H7 D2:H7材質(スパイダー)ブロンズ軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5スパイダタイプ4キー溝D1側呼び寸法5×5キー溝D2側呼び寸法5×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする