外径A(Φmm)53.6寸法F(mm)11.2寸法L(mm)20.7寸法e(Φmm)19.1寸法n(mm)3寸法t(mm)10.6キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)6キー溝D2側t(mm)2.8軸穴径D1(Φmm)18軸穴径D2(Φmm)18全長W(mm)54.6常用トルク(N・m)27許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25最大トルク(N・m)57.5慣性モーメント(kg・m2)5.7×10-3ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)5321軸穴径公差D1:H7 D2:H7材質(スパイダー)ブロンズ軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7スパイダタイプ4キー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法6×6