曜日別特売
CM2HL25-75Z CM Series(CM2HL25) SMC 37545183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2HL25)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はロッド先端金具・ストロークなど18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端金具
(-) オプションなし
ストローク(mm)
75
注文コード
37545183
品番
CM2HL25-75Z
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
ストローク(mm)
75
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする