SMC
CM Series(CM2HL25)
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
30
40
50
75
100
125
150
200
230
250
300
400
435
450
1000
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37545147
CM2HL25-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545156
CM2HL25-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545165
CM2HL25-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545174
CM2HL25-40Z
CADデータダウンロード
40
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545183
CM2HL25-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545192
CM2HL25-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545208
CM2HL25-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545217
CM2HL25-50Z-W
CADデータダウンロード
50
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545226
CM2HL25-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545235
CM2HL25-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545244
CM2HL25-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545253
CM2HL25-230Z
CADデータダウンロード
230
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545262
CM2HL25-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545278
CM2HL25-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545296
CM2HL25-450Z
CADデータダウンロード
450
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545305
CM2HL25-125JZ
CADデータダウンロード
125
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545314
CM2HL25-1000Z
CADデータダウンロード
1000
¥
16,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545287
CM2HL25-435
CADデータダウンロード
435
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください