※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2HL25)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端金具・ストローク
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端金具
(-) オプションなし
ストローク(mm)
100
注文コード
37545192
品番
CM2HL25-100Z
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード