外径A(Φmm)53.6寸法F(mm)11.2寸法L(mm)25.3寸法c(mm)53.9寸法e(mm)22.4寸法n(mm)3寸法s(mm)-寸法t(mm)11.2キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)6キー溝D2側t(mm)2.8軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)20全長W(mm)63.8常用トルク(N・m)19.7許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)0.38質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)41.7慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-4ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)1267軸穴径公差D1:H7 D2:H7材質(スパイダー)ポリウレタン軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10スパイダタイプ4キー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法6×6