外径A(Φmm)44.5寸法F(mm)8寸法L(mm)20.7寸法c(mm)44.5寸法e(mm)19.4寸法n(mm)3寸法t(mm)10.3キー溝D1側b(mm)5キー溝D1側t(mm)2.3キー溝D2側b(mm)6キー溝D2側t(mm)2.8軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)19全長W(mm)54.1常用トルク(N・m)21許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)43.8慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-3ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)3321軸穴径公差D1:H7 D2:G7材質(スパイダー)ブロンズ軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7スパイダタイプ4キー溝D1側呼び寸法5×5キー溝D2側呼び寸法6×6