曜日別特売
SS095-B-20H7-24G7 ジョーマックス SS095 NBK(鍋屋バイテック会社) 37552015

SS095-B-20H7-24G7 ジョーマックス SS095 NBK(鍋屋バイテック会社) 37552015
SS095-B-20H7-24G7 ジョーマックス SS095 NBK(鍋屋バイテック会社) 37552015

ジョーマックス SS095

商品レビューを投稿する
取扱い終了
常用トルク(N・m)37.3
最高回転数(min-1[r.p.m])250
許容偏心(mm)0.25
許容偏角(°)0.5
内容量1個注文コード37552015品番SS095-B-20H7-24G7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
外径A(Φmm)53.6寸法F(mm)11.2寸法L(mm)25.3寸法c(mm)53.9寸法e(mm)19.1寸法n(mm)3寸法s(mm)-寸法t(mm)10.6キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)8キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)24全長W(mm)63.8常用トルク(N・m)37.3許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)79.2慣性モーメント(kg・m2)8.2×10-3ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)5321軸穴径公差D1:H7 D2:G7材質(スパイダー)ブロンズ軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10スパイダタイプ4キー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法8×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする