※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2KE40)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37552987 品番 CM2KE40-150SFZ
参考基準価格(税別)¥16,670 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)150 作動方式(S) 単動押出し 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ 揺動受け金具(-) 金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする