曜日別特売
L070-S-SPDR ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社) 37553643

ジョーマックス用スパイダ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
常用トルク(N・m)3.6
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
内容量1個注文コード37553643品番L070-S-SPDR
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
種類関連商品最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大トルク(N・m)7.6常用トルク(N・m)3.6静的ねじりばね定数(N・m/rad)77.7タイプ1材質(スパイダー)NBR色(スパイダー)黒色寸法C(Φmm)35.1寸法E(mm)-寸法s(mm)-寸法T(mm)10.7適合サイズL070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37553686
2016-08-16
用途: 機械修理
旭テクニカ

良い、純正品とサイズも材質も同じく長持ちしそう

対象商品 : 37553652
2014-09-01
用途: ポンプとモーターのジョイント部分に使っています。
株式会社山崎プリント

なかなか単品で購入することがわからなかったのですが、単品で買えたこととてもうれしく思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする