曜日別特売
L090/L095/SS095-S-SPDR ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社) 37553661

ジョーマックス用スパイダ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
常用トルク(N・m)9.8/13.1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
内容量1個注文コード37553661品番L090/L095/SS095-S-SPDR
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
種類関連商品最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)20.9/27.8常用トルク(N・m)9.8/13.1静的ねじりばね定数(N・m/rad)317タイプ2材質(スパイダー)NBR色(スパイダー)黒色寸法C(Φmm)53.9寸法E(mm)22.4寸法s(mm)4.6寸法T(mm)11.2適合サイズL090/L095
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37553686
2016-08-16
用途: 機械修理
旭テクニカ

良い、純正品とサイズも材質も同じく長持ちしそう

対象商品 : 37553652
2014-09-01
用途: ポンプとモーターのジョイント部分に使っています。
株式会社山崎プリント

なかなか単品で購入することがわからなかったのですが、単品で買えたこととてもうれしく思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする