NBK(鍋屋バイテック会社)
ジョーマックス用スパイダ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
常用トルク(N・m)
14.7/19.7
2.1
3.6
8.4
9.8/13.1
3.2
5.4
12.6
14.7/19.7
4
9.4
21
27/37.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
18000
14000
11000
9000
3600
250
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37553731
品番
L090/L095/SS095-U-SPDR
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
種類
関連商品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
最大トルク(N・m)
31.4/41.7
常用トルク(N・m)
14.7/19.7
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1267
タイプ
4
材質(スパイダー)
ポリウレタン
色(スパイダー)
青色
寸法C(Φmm)
53.9
寸法E(mm)
22.4
寸法s(mm)
-
寸法T(mm)
11.2
適合サイズ
L090/L095