曜日別特売
L099/L100/SS100-U-SPDR ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社) 37553747

ジョーマックス用スパイダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
常用トルク(N・m)27.6/36.3
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
内容量1個注文コード37553747品番L099/L100/SS100-U-SPDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,370
種類関連商品最高回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)58.8/77.3常用トルク(N・m)27.6/36.3静的ねじりばね定数(N・m/rad)2403タイプ4材質(スパイダー)ポリウレタン色(スパイダー)青色寸法C(Φmm)64.5寸法E(mm)26.2寸法s(mm)-寸法T(mm)15.5適合サイズL099/L100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37553686
2016-08-16
用途: 機械修理
旭テクニカ

良い、純正品とサイズも材質も同じく長持ちしそう

対象商品 : 37553652
2014-09-01
用途: ポンプとモーターのジョイント部分に使っています。
株式会社山崎プリント

なかなか単品で購入することがわからなかったのですが、単品で買えたこととてもうれしく思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする