NBK(鍋屋バイテック会社)
ジョーマックス用スパイダ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
常用トルク(N・m)
4
2.1
3.6
8.4
9.8/13.1
3.2
5.4
12.6
14.7/19.7
4
9.4
21
27/37.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
250
18000
14000
11000
9000
3600
250
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37553774
品番
L050-B-SPDR
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
種類
関連商品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大トルク(N・m)
8.6
常用トルク(N・m)
4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1907
タイプ
4
材質(スパイダー)
ブロンズ
色(スパイダー)
ブロンズ色
寸法C(Φmm)
27.2
寸法E(mm)
7.8
寸法s(mm)
-
寸法T(mm)
10.3
適合サイズ
L050