NBK(鍋屋バイテック会社)
ジョーマックス用スパイダ
(2件のレビュー)
取扱い終了
常用トルク(N・m)
166
2.1
3.6
8.4
9.8/13.1
3.2
5.4
12.6
14.7/19.7
4
9.4
21
27/37.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
250
18000
14000
11000
9000
3600
250
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37553826
品番
L110-B/SS110-B-SPDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,950
種類
関連商品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大トルク(N・m)
355
常用トルク(N・m)
166
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
18070
タイプ
4
材質(スパイダー)
ブロンズ
色(スパイダー)
ブロンズ色
寸法C(Φmm)
84.1
寸法E(mm)
30.2
寸法s(mm)
-
寸法T(mm)
18.5
適合サイズ
L110