寸法A(Φmm)53.6寸法B(Φmm)69.9寸法F(mm)11.2寸法G(mm)25.4寸法H(mm)21.1寸法L(mm)25.4寸法e(Φmm)29.5寸法n(mm)3寸法t(mm)25.4キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)8キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)19軸穴径D2(Φmm)24全長W(mm)76.2常用トルク(N・m)38許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9200許容偏心(mm)0.7質量(kg)0.57サイズLS095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)76慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-4ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)540軸穴径公差D1:H7 D2:F65軸方向変位(mm)0~+0.7ねじ締付トルク(N・m)10キー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法8×7