曜日別特売
LS099-20H7-28H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37554806

 

LS099-20H7-28H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37554806
LS099-20H7-28H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37554806
LS099-20H7-28H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37554806

ジョーマックス インシアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径D120(Φmm)
軸穴径D228(Φmm)
サイズLS099
全長W89.4(mm)
内容量1個注文コード37554806品番LS099-20H7-28H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
寸法A(Φmm)64.5寸法B(Φmm)81寸法F(mm)11.2寸法G(mm)35.6寸法H(mm)30.7寸法L(mm)26.9寸法e(Φmm)35.6寸法n(mm)3寸法t(mm)35.6キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)8キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)28全長W(mm)89.4常用トルク(N・m)63許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7700許容偏心(mm)0.7質量(kg)0.91サイズLS099材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)910種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)30最大トルク(N・m)125慣性モーメント(kg・m2)7.5×10-4ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)830軸穴径公差D1:H7 D2:F103軸方向変位(mm)0~+0.7ねじ締付トルク(N・m)16キー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法8×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする