曜日別特売
3J シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559331

 

3J シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559331
3J シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559331

シュアフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード37559331品番3J
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
寸法G(mm)-寸法H(mm)25寸法K(mm)48軸穴径D(Φmm)下穴:- 最大:-質量(g)-タイプスリーブ単体種類関連商品静的ねじりばね定数(N・m/rad)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする