シュアフレックスカップリング

シュアフレックスカップリング - NBK(鍋屋バイテック会社)シュアフレックスカップリング - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法t(mm)
軸穴径D(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
375592613S533037-10254821161010下穴:6 最大:191919526.9192000.25
2,890
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
375592774S633943-17325822191117下穴:6 最大:2424246114176000.25
3,910
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
375592865S83496181940753425153下穴:10 最大:2828287128176000.38
6,290
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
375592956S102626482248954228206下穴:10 最大:3838389052160000.38
9,460
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
375593047S1176671926561114733208下穴:13 最大:42424210284152500.51
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
375593138S13875831129641305338237下穴:13 最大:505050113130145000.51
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
375593229S16189921537761526145267下穴:15 最大:555555129210137500.64
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
375593313J-----2548----下穴:- 最大:--------
590
569
626(税込)
当日出荷
375593474J-----3258----下穴:- 最大:--------
690
659
725(税込)
当日出荷
375593565J-----4075----下穴:- 最大:--------
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
375593656J-----4895----下穴:- 最大:--------
1,720
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
375593747J-----56111----下穴:- 最大:--------
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
375593838J-----64130----下穴:- 最大:--------
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
375593929J-----76152----下穴:- 最大:--------
5,890
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする