銅管はJIS H 3300 C-1220T規格品で軟質タイプのため、自由に曲げ加工や切断が可能です。保温材はJIS H 9511 PE-C-P2 の性能を満足する30倍発泡ポリエチレン(耐熱120℃)を使用しています。保温材には使用後の残りメーター数がすぐにわかるように1m毎に残数表示を印字しています。
今回は2巻購入したが、国内OEM商品であるようだ。フレア加工もしやすい銅管の硬さで商品には大変満足している。チラシ特価で、約10%安く買えもっと早く試してみればよかった。同業者にも紹介してみようと思う。