K-S1 燃焼促進剤(ディーゼルエンジン用/軽油) 大智 37559961

燃焼促進剤(ディーゼルエンジン用/軽油)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード37559961 品番K-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

燃焼効率を向上させるので、排出ガス量が減少し、燃料消費も抑制します。
燃焼促進によってカーボンなどの堆積を抑え、エンジン内をクリーンにします。
石油系燃料100%であり、界面活性剤などの化学薬品は使用せず、燃料のガソリン(軽油)に投入しても、成分には何の変化も生じないので安心です。

使用方法
1.初めに燃料タンクを満タンにする。
2.満タン時の燃料容量を確かめ、1000分の1を投入する。(軽油50Lに対してK-S1を50mL投入する。)
3.燃料を追加した場合は、補充した数量の1000分の1を投入する。(投入するのを忘れた場合は、一度燃料を使い切ってから、1〜3を行ってください。
用途ディーゼルエンジン用 淡黄色透明 適合車ディーゼル車 引火点(℃)45〜110(PM) 密度(g/cm3)0.80〜0.87(15℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
注意
※1000分の1以上入れ過ぎても、効果の向上はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37559952
2014-12-15
用途:
車のエンジン

27万km走り最近はアイドル不良で悩んでいました。インジェクションを交換するには相当な金額がかかるようで、
インジェクションの洗浄液も10回程注入してみました。それはそれなりに一時的に良くなりますが、継続は困難でした。
費用も一回当たり1000円以上かかり困っていたところ、K−S1に出会いました。燃料単価プラス4円ほどかかりますが
効果のほどは抜群でした。回転数が安定して、騒音もかなり減り、今はストレスなしで乗れています。これで何とか、30万km
まで頑張れそうです。注入用の容器も大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
37559952
2015-03-24
用途:
燃料添加

黒煙が減り、ニオイもディーゼル独特なヤツが変わります。燃費に効果はないようですが、エンジンには優しくなるかなと思って購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする