大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
超硬一段(片面)フラッシュビット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
12
注文コード
37560074
品番
12×12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
刃数
3
寸法d(mm)
12
寸法S(mm)
31
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
12
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
16
材質
超硬
刃径(Φmm)
12
シャンク径d(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接着剤が乾く前に作業してください。乾いた後では刃物を材料に押しすぎて刃にムリがかかり、曲がったり、折れる事があります。
※刃数は先端刃も含みます。