大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
超硬二段フラッシュビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径d(Φmm)
6
刃径D(Φmm)
16
注文コード
37560092
品番
6×6
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・刃径・刃径D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
寸法L(mm)
76
刃数
2
寸法d(mm)
6
寸法S(mm)
29
寸法D(mm)
6
トラスコ品番
796-1073
材質
超硬
全長(mm)
76
寸法G(mm)
11
刃径D(Φmm)
16
シャンク径d(Φmm)
6
寸法l1(mm)
20
刃長l(mm)
20
寸法l2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接着剤が乾く前に作業してください。乾いた後では刃物を材料に押しすぎて刃にムリがかかり、曲がったり、折れる事があります。