大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
超硬二段フラッシュビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径d(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
注文コード
37560126
品番
12×12
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・刃径・刃径D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
寸法L(mm)
86
刃数
4
寸法d(mm)
12
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
12
トラスコ品番
796-1065
材質
超硬
全長(mm)
86
刃長(mm)
21
刃径(Φmm)
12
寸法G(mm)
11
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接着剤が乾く前に作業してください。乾いた後では刃物を材料に押しすぎて刃にムリがかかり、曲がったり、折れる事があります。