曜日別特売
SHN360 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 37561273

SHN360 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 37561273
SHN360 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 37561273
SHN360 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 37561273

ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)

(9件のレビュー)
取扱い終了
開口寸法(mm)
内容量1台注文コード37561273品番SHN360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。
在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。
内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。
幅広い額縁の採用で施工性向上。

用途
屋内歩行用
取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
15mmのフロア材に使用できます。
12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。
スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
材質/仕上
内枠・外枠/A6063S-T5
取付ねじ/ステンレス
付属品
外枠受け樹脂/8個
タッピンねじ(Φ4×35)/8個
スピードクリッパー/8個
タッピンねじ(Φ3×16)/8個
取手/1個
寸法W1(mm)555寸法W2(mm)620寸法W3(mm)589寸法W4(mm)600仕様補強1本ステンカラー荷重3.6KN/m2(360kg/m2)蓋材切断寸法577
注意
※12mmのフロア材を使用する場合は、2.5mm程度の合板(ベニヤ板)を捨て貼り(接着)してください。ただし強度が不足する場合がありますので、その場合は蓋補強材を追加してください。
※フローリング仕上げの場合、強度が不足することがありますのでご注意ください。やむをえずフローリングで仕上げる場合は、蓋補強材を追加してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34743256
2022-09-06
用途: 床下点検口の枠として利用
T-WORKSHOP建設業・工事業

枠のコーナー部分出隅が丸く加工されていて、怪我防止になり良かったです。 施工も簡単でシンプルな構造が良いと思いました。

対象商品 : 37561255
2021-02-03
用途: 点検

多少頼りない感じもするが、まあ使えます。どこのダイケンさん。

対象商品 : 34743222
2021-05-12
用途: 排水点検口用

納まり問題なく使用できましたので次回利用候補としての商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 37561255
2017-03-03
用途: 床下に入っての点検の為
有限会社ナンバ商会

取り付け方法などは、やりやすくて良かったですが説明書の文字が小さくて読みにくくてやり方を理解しにくかったです。

対象商品 : 34743256
2017-03-21
用途: 店舗の漏水確認のため

通常使用しているメーカー品ですし、安心して使えます。

対象商品 : 37561255
2015-05-21
用途: 床の張り替え
電気・ガス・熱供給・水道業

やや大きいかもしれないが、気密性があるのと、取り付けの自由度があるのでOKです!

対象商品 : 37561255
2013-07-24
用途: リフォーム 既存のフロアに床下点検口を追加

さすが建材メーカーさんです。取り付け寸法もきっちりで、取り付け固定方法も色々な床補強のパターンに対応していました。取り付け時間 2時間の作業でした。

対象商品 : 34743256
2013-03-21
用途: 既存のフローリングに取り付けた。
アオキ建装

点検口自体には、なにも問題はないのですが付属のばねみたいな止め金具がもう少し研究する余地があるのではと思いました。あれならビス穴をサイドに設けたほうがましだと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする