汚水用水中ポンプ ノーラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37562831 品番CRS401DT-F40-0.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

質量は従来機の3分の1(2.2kWの場合)
軽い樹脂とステンレスを採用したことで、従来の機種(鋳物ポンプ)の、1/3になりました(2.2kWメーカー比)。
すぐれた耐衝撃性
樹脂部分には、衝撃強度に優れた合成樹脂を採用し、要所にゴムプロテクタを装着。万一のポンプ落下時にも、破損しにくくなっています。

取扱液
(液質)汚水汚物または汚泥を含む水
(液温)0〜40℃
用途
各種水処理施設などの原水、処理工程用。
ビル設備の排水、衛生設備用。
道路、高架下の道路排水、雨水排水用。
工場などの産業排水の処理工程用。
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。
中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。
食品工場、畜産場の汚泥及び汚水汚物の排出用。
材質(ケーシング)
ステータ:SUS304
ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.15 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 揚程(m)3.9 吐出量(L/min)100 付属品ケーブル(5m)×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚、フロートスイッチ×1式 トラスコ品番283-2011 質量(kg)5.3 極数2P シール(下部)sic/sic(上部)セラミック/カーボン 寸法H(mm)91 寸法A(mm)366 寸法F(mm)240 寸法D(mm)490 寸法B(mm)72 寸法C(mm)125 接続形式フランジ接続形(ねじ込み)F40 寸法J(mm)111 寸法G(mm)203 羽根形状過流羽根 電動機(名称)乾式水中形誘導電動機(絶縁階級)E種(相)三相(電圧)200/200・200V 始動方式じか入 ポンプ自動排水スイッチ付 ケーブル(種類)VCT(断面積)0.75(mm3)(芯数)4芯(外径)Φ9.9 異物通過径(mm)20 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(接液側)sic×sic(電動機側)セラミック×カーボン 材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸)SUS420J2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする