曜日別特売
CM2L25-100SFZ CM Series(CM2L25) SMC 37564178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2L25)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なし注文コード37564178品番CM2L25-100SFZ
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする