HA-1-IN スイッチング電源用 入力コネクタハーネス TDKラムダ 37565141

※外観図

HA-1-IN スイッチング電源用 入力コネクタハーネス TDKラムダ 37565141 HA-1-IN スイッチング電源用 入力コネクタハーネス TDKラムダ 37565141

スイッチング電源用 入力コネクタハーネス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様接触子:SXH-001T-P0.6(日本圧着端子) 注文コード37565141 品番HA-1-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
ハウジングXHP-7 適合VS10C、VS15C 仕様接触子:SXH-001T-P0.6(日本圧着端子) 使用コンタクトSXH-001T-P0.6(日本圧着端子) 種類角型 形状ストレート コンタクト形状オス 極数3 結合方式ワンタッチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37565141 HA-1-IN 40327779 HA-1-IN スイッチング電源用 入力コネクタハーネス TDKラムダ スイッチング電源用 入力コネクタハーネス TDKラムダ 1本 639 税込703 メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37565157
2018-07-31
用途:
我が社温度試験装置の保守:電源部更新
日興電子株式会社 様

数量が少ないのに端末工具まで用意すれば高額になるため、多種のハーネスで対応していただいて助かります。

対象商品:
37565157
2018-07-28
用途:
電源装置の配線

スイッチング電源の専用ハーネスがモノタロウで注文でき、とてもありがたく感じています。

対象商品:
37565141
2018-06-28
用途:
試作品モジュール組込電源

圧着作業を簡略化出来るのでとても重宝しています。もう少し価格が安ければ なお良いです。

対象商品:
37565157
2018-01-05
用途:
電源製作
オーディオバルブマチック 様

在庫ありで翌日の製作で利用できます、信頼性もあり満足しています。

対象商品:
37565157
2014-08-19
用途:
制御器よう電源接続用

ケーブルがしっかりしていて、電源購入の時、一緒に購入するのを忘れないようにしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする