HA-5-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 37565202

※外観図

HA-5-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 37565202 HA-5-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 37565202

スイッチング電源用 出力コネクタハーネス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様接触子:SVH-21T-P1.1(日本圧着端子) 適合VS100E、VS100P、WS100AF/J、ZWS240PAF/J 注文コード37565202 品番HA-5-OU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は仕様・適合など14種類から選べます 他の種類を見る
使用コンタクトSVH-21T-P1.1(日本圧着端子) 適合VS100E、VS100P、WS100AF/J、ZWS240PAF/J 極数8 ハウジングVHR-8N 仕様接触子:SVH-21T-P1.1(日本圧着端子) トラスコ品番473-6079 形状ストレート 種類角型 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37565202 HA-5-OU 40327833 HA-5-OU スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ スイッチング電源用 出力コネクタハーネス TDKラムダ 1本 999 税込1,099 メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37565193
2019-02-18
用途:
機械試作時
製造業

順されているのはありがたいが、電線の被覆が太くかたいので取り回しがしにくい。0.5mmで十分ではないだろうか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37565193
2018-07-28
用途:
電源装置の配線

スイッチング電源の専用ハーネスがモノタロウで注文でき、とてもありがたく感じています。

対象商品:
37565166
2018-06-28
用途:
試作機器モジュール の組込電源

圧着処理の手間が省略出来重宝しています。もう少し価格が下がれば なお良いです。

対象商品:
37565175
2015-10-06
用途:
警報盤のDC電源配線として
パーティクルサービスジャパン 様

DC電源購入時、別売品だったので、購入=即納で入荷し助かった!

対象商品:
37565184
2014-08-19
用途:
制御器用電源接続用

ケーブルがしっかりしていて、電源購入の時、一緒に購入するのを忘れないようにしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする