ハイクォリティーアルミラダーレール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37566365 品番 A40220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

日本製

全長(mm)2390+110 幅(mm)295(有効幅245) 質量(kg)12 タイプ2つ折 ワイド 耐荷重(kg)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37566365
2020-01-02
用途:
オフロードバイクの出し入れに
運輸・通信業

バイク置き場が階段の上にあるため庭と道路を繋ぐために購入しました
140kgのオフロードバイクには十分な強度です、中央に盤木を入れた際は60kgの自分と合わせて200kgでも問題ありませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする