AR004M "超"軽量アルミラダーレール アーチランプ ETHOS Design(エトスデザイン) 37566374

"超"軽量アルミラダーレール アーチランプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37566374 品番AR004M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

底打ちしにくい湾曲形状。

寸法(mm)2230×300 質量(kg)6 タイプストレート 耐荷重(kg)330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37566383
2023-07-27
用途:
バイクの積み下ろし
製造業

アーチがある為、車高の低い車両でも引っ掛かる事なく積み下ろし出来るので良いのですが、英語表記の取扱い警告のシールの上に最大荷重のシールが貼って有り、言語が違っているからとワザワザ注意書きを読めなくなる様にするべきではないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37566383
2022-11-23
用途:
オートバイの積載

軽の箱バンに大型バイクを積むために購入。同じような商品のモノタロウブランドと悩みました。現物同士を比較できないためレビューからの判断で少々不安に感じたのと、永く使いたいといった理由から「多少の金額差ならば」とこちらを選びました。耐荷重230kgとのことですが、200Kgのドカティ積み込みでは全く不安を感じません。持ち手が付いているので持ち運びしやすいのもメリットと思います。当目的に対して買って良かったと十分感じています。

3人が参考にしています
対象商品:
37566383
2019-12-23
用途:
バイクの積み下ろし
電気・ガス・熱供給・水道業

買ってすぐ使ってみました
125ccのスクーターを積み下ろししましたが問題なく使用できました。230`まで大丈夫みたいなので250cc位までは使用出来そうなので満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
37566383
2019-10-02
用途:
オートバイの積み下ろし
自動車・二輪車・自転車関連業

本体が軽く、重量車でも問題なく使用可。扱いにガチャガチャ音がしないので、夜間でも気を遣わずに作業ができます。

2人が参考にしています
対象商品:
37566383
2014-04-07
用途:
大型バイク積み降ろし

V-MAX余裕で積み降ろし出来ました。良かったです

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする