※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR20S15 "超"軽量アルミラダーレール メッシュランプ ETHOS Design(エトスデザイン) 37566392 AR20S15 "超"軽量アルミラダーレール メッシュランプ ETHOS Design(エトスデザイン) 37566392 AR20S15 "超"軽量アルミラダーレール メッシュランプ ETHOS Design(エトスデザイン) 37566392

"超"軽量アルミラダーレール メッシュランプ

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37566392 品番AR20S15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量ストレートランプ

寸法(mm)1500×215(有効幅185) 耐荷重(kg)180 質量(kg)3.5 持ち手×

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37566392 AR20S15 37566383 AR007MS "超"軽量アルミラダーレール アーチランプ ETHOS Design(エトスデザイン) "超"軽量アルミラダーレール アーチランプ ETHOS Design(エトスデザイン) 1本 15,980 税込17,578 折り畳み式の同等品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37566392
2022-08-06
用途:
電動自転車を車に積み込み作業
製造業

軽量で扱い易い、長さも丁度良い
最近の車両は、ワンボックスカーでも
自転車は搭載出来ますので傷防止用に
オプションでも良いので、ゴムマットを付けれるように
検討をお願いしたい。

2人が参考にしています
対象商品:
37566392
2022-04-16
用途:
耕運機に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

耕運機を軽バンに搭載するのに使用。スリップも少ない。軽量なのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37566392
2022-01-05
用途:
車いす用スロープ

軽いので作業が楽ちんです。価格型の商品より一番安価であったのもよい点でした。

3人が参考にしています
対象商品:
37566392
2021-05-24
用途:
玄関に自転車を乗せる為
その他業種

軽くて、持ち運びも簡単で、女性でも扱い易く購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37566392
2020-05-27
用途:
軽ワゴン車にスクーター積み込み時

長さがちょうど良く、軽量で取り扱いやすいのですが、スクーターの底がつっかえるので、荷台に引っかける側を少し湾曲加工していただければ、完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
37566392
2019-12-12
用途:
マンションの階段スロープ(電動自転車)
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い。重い電動自転車の出し入れがしやすくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
37566392
2019-06-02
用途:
除雪機の運搬
建設業・工事業

軽トラに除雪機を載せる為に購入。
少し滑り止めが弱いような気もしますが、値段を考えればかなりよい。

3人が参考にしています
対象商品:
37566392
2019-08-11
用途:
原付バイクのハイエース積載
運輸・通信業

軽くて良い。
短い分それなりにスロープ角度は急
ベロ付け根の剛性が低いのか4st125ccバイクでもたわむ感じがする

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする