CM2L25TN-150Z CM Series(CM2L25TN) SMC 37567093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2L25TN)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)150
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード37567093品番CM2L25TN-150Z
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする